おたふく手袋
オイル床革手袋”我天”(マジック止め・銀当付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
全長(cm)
23
22
23
24.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79864148
品番
K-496-L
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
厳選された牛革を丹念に鞣し、オイル加工でさらに柔らかくしたハイグレードタイプです。
汗や水にぬれても柔らかさをキープします。
とても柔らかく手にフィットします。
用途
土木建築業、溶接作業、配管工事、足場解体作業など
トラスコ品番
250-9387
材質
牛床革
色
グリーン
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
銀当付き
袖口仕様
マジック止め