おたふく手袋
ソフキャッチ 天然ゴムオールコート手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
全長(cm)
23
22
23
24
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79864254
品番
A-347-M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
指、掌、甲を全面コーティングしているため、土や泥が入りにくいです。
高いスベリ止め効果があります。
握りやすくしなやかな柔らかさです。
用途
果物、農作物の収穫作業に
土堀り、泥除け作業に。
木材加工、研磨作業に。
トラスコ品番
354-8557
材質
手袋:ポリエステル、コーティング部:天然ゴム
色
ブラック
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
滑り止め効果
13
RoHS指令(10物質対応)
対応