UX-T50DSPN アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業 79864298

アンプ内蔵形光電子センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は検出距離・表示灯など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
検出距離(mm)
500
表示灯
動作表示灯:橙色LED 、安定表示灯:緑色LED
注文コード
79864298
品番
UX-T50DSPN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

M5ねじサイズにセンサアンプを内蔵 超小形アンプ内蔵光電子センサ
取り付け簡単で工数削減
ファイバセンサの置き換えにより低消費電力にも寄与します
SUS 製ハウジングで二次電池産業にもご使用いただけます
レンズは耐薬品性の高いポリサルホン製を採用
ヘッドオン・サイドオンをラインアップ

種類
サイドオンタイプ
定格
ソース電流80mA (DC30V)以下
標準検出物体(mm)
Φ5 以上
検出距離(mm)
500
光源
赤色LED(625nm)
付属品
取扱説明書、ナット、内歯ワッシャ
仕様
ショート保護:装備
材質
ケース/ ナット/ 内歯ワッシャ:SUS303、レンズ:ポリサルホン
質量(g)
投光器:約30、受光器:約30
電源(V)
操作:DC12~24±10% リップル10%以下
保護構造
IP67
ねじ径
M5×0.5
検出方式
透過形
接続方式
コード引出し式 外径Φ2.8mm 長さ 2m・投光器/0.15mm2× 2芯、受光器/0.15mm2× 3芯
消費電流(mA)
投光器:15以下、受光器:15以下
使用周囲温度(℃)
-25~+55(氷結しないこと)・保存時/-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH(結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)
3000以下
動作モード
ダークオン
表示灯
動作表示灯:橙色LED 、安定表示灯:緑色LED
出力モード
PNPオープンコレクタ出力
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間
動作角度
10°(受光器側)
絶縁抵抗
DC500Vメガ 20MΩ以上
耐衝撃
500m/s2 X、Y、Z方向 各3回
耐電圧(V)
AC500 1分間
検出対象
不透明体
応答時間(ms)
0.5以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする