- 形式
- ヘッドオンタイプ
- 応答時間(ms)
- 0以下
- 付属品
- リフレクタK-71、取付金具、取扱説明書、調整用ドライバ
- 仕様
- ショート保護:装備(但し制御出力側のみ)、【スイッチ(SW)】ライトオン、ダークオン切換用SW 装備、【ボリウム(VR)】SENS、感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)
- 材質
- ケース/ポリアリレート・レンズ/ポリカーボネイト
- 質量(g)
- 約 50
- 電源(V)
- 操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下
- 保護構造
- IP67
- 検出方式
- 拡散反射形
- 接続方式
- コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・0.15mm2×4芯(黒色)
- 検出距離(mm)
- 70 (50×50 白画紙)
- 光源
- 投光用:赤外LED(投光波長:850nm)
- 消費電流(mA)
- 25以下
- 使用周囲温度(℃)
- - 25~+ 55(氷結しないこと)
- 検出物体
- 不透明体・半透明体・透明体
- 使用周囲湿度
- 35~85% RH(結露しないこと)
- 使用周囲照度(Lx)
- 5,000 以下
- 動作モード
- ライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)
- 表示灯
- 動作表示灯(赤色LED) 安定表示灯(緑色LED)
- 出力モード
- 制御出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流100mA(DC30V)以下・スタビリティ出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流50mA(DC30V)以下
- 耐振動
- 10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間
- 動作角度
- 30°(リフレクタ側)
- 絶縁抵抗
- DC500V メガ 20MΩ 以上
- 耐衝撃
- 500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回
- 耐電圧(V)
- AC1000 1 分間