15.5H-EC-P 梱包機用リサイクルPPバンド H-EC 積水樹脂 79865198

15.5H-EC-P 梱包機用リサイクルPPバンド H-EC 積水樹脂 79865198
15.5H-EC-P 梱包機用リサイクルPPバンド H-EC 積水樹脂 79865198

梱包機用リサイクルPPバンド H-EC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
パープル
内容量1巻注文コード79865198品番15.5H-EC-P
参考基準価格(税別)¥12,626販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです。
※顔料等の添加剤は除く
リサイクル原料を使用しながらバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現しました。
信頼の国内生産品で安定供給が可能です。
色違い品番合計3色の併用により、仕分け梱包にも最適です。

用途様々な商品の梱包に。トラスコ品番607-2892材質再生ポリプロピレン(R-PP)幅(mm)15.5厚さ(mm)0.63パープル長さ(m)2500紙管内径(mm)200破断伸度(%)25%以下引張強度(N)1300以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする