曜日別特売
CH09-ST6-90 面取りカッター穴付 大見工業 79865435

面取りカッター穴付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番371-7043
内容量1本注文コード79865435品番CH09-ST6-90
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

硬く、粘りのない材質の加工向けです。

用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工トラスコ品番371-7043材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)55先端角(°)90シャンク径(mm)6最小面取径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする