UXL28.0X350 SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカ 79865828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDSプラスUX(クロス)ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径(mm)28全長(mm)350注文コード79865828品番UXL28.0X350
参考基準価格(税別)¥13,550販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。

トラスコ品番551-2526適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ、被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。全長(mm)350有効長(mm)290シャンク形状SDSplus刃径(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする