※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
40
7
8
10
12
20
28
30
40
刃長(mm)
160
14
16
30
36
60
80
100
56
150
120
160
刃数
6枚
4枚
5枚
6枚
全長(mm)
280
85
90
110
122
146
180
200
166
260
240
280
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79866388
品番
N-REA40X160
参考基準価格(税別)
¥158,690
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
トラスコ品番
323-4268
刃数
6枚
全長(mm)
280
刃長(mm)
160
表面処理
Nコーティング
刃径(mm)
40