曜日別特売
FDNN-10B-L フルハーネス”イージーハーネスネオ フロントD環” サンコー(タイタン) 79866625

 

FDNN-10B-L フルハーネス”イージーハーネスネオ フロントD環” サンコー(タイタン) 79866625
FDNN-10B-L フルハーネス”イージーハーネスネオ フロントD環” サンコー(タイタン) 79866625
FDNN-10B-L フルハーネス”イージーハーネスネオ フロントD環” サンコー(タイタン) 79866625

フルハーネス”イージーハーネスネオ フロントD環”

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1本注文コード79866625品番FDNN-10B-L
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス。
安全ブロックなどの外部墜落阻止器具へのアクセスを容易にするフロントD環モデルです。

トラスコ品番195-2017ブラック/レッドサイズL質量(g)約1220ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルプレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする