90系の44774-22270ブレーキホースが供給停止の為、100系のブレーキホースが有ると思い発注したら供給停止していました、そこで今度は110系の44774-22390を購入しました。曲がり等違いますがトータルの長さは変わらないので購入しました。
内径8mm外形15mmです参考まで。
スポーツハンドルグリップ部が劣化してカスが手に付くようになった為皆様のレビューを見て分厚くならないとの事で購入し装着しましたが、
ハンドル外周部分(キャップトレッド部)は厚くならず満足でしたが、横の部分(タイヤでの表現ではサイドウォール部)がかなり分厚くなりなりました、横から見ると極太に見えます。横の部分も商品薄く製造されていれば大変満足の商品でした。
損しましたが次回はユーザーで編むタイプを購入します。