ベッセル
コンクリート用ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(mm)
4.3
3
3.2
3.4
3.5
3.8
4
4.3
4.5
4.8
5
5.3
5.5
6
6.4
6.5
有効長(mm)
50
45
50
65
全長(mm)
95
90
95
110
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79867079
品番
CCD-4.3
参考基準価格(税別)
¥1,162
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。
マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。
クッションリングでサイズを色分け。
用途
モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け
トラスコ品番
610-6815
適合機種
充電・電動インパクトドライバー
全長(mm)
95
有効長(mm)
50
シャンク形状
六角
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
4.3
RoHS指令(10物質対応)
対応