神堂
袋入黒文字6cm ウグイス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
注文コード
79867125
品番
8212
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
黒文字楊枝を1本ずつ紙袋に入れた商品です。先端の保護や衛生面でも安心してお使いいただけます。
用途
菓子楊枝 フィンガーフード 黒文字 和菓子 紙袋付き 茶道
材質
黒文字/紙
幅(mm)
2
全長(cm)
6
色(柄)
【袋】ウグイス