ベッセル
コンクリート用ドリル3本組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
刃径(mm)
3.5
3.4
3.5
4.3
有効長(mm)
45
45
50
全長(mm)
90
90
95
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79867176
品番
CCD3S-3.5
参考基準価格(税別)
¥2,902
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。
マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。
クッションリングでサイズを色分け。
用途
モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け
トラスコ品番
610-6833
適合機種
充電・電動インパクトドライバー
全長(mm)
90
有効長(mm)
45
シャンク形状
六角
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応