ベッセル
磁器タイル用ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
4.5
3
3.2
3.4
3.5
3.8
4
4.3
4.5
4.8
5
5.3
5.5
6
6.4
6.5
有効長(mm)
50
45
50
65
全長(mm)
95
90
95
110
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79867264
品番
CPD-4.5
参考基準価格(税別)
¥1,356
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。
刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。
クッションリングでサイズを色分け。
用途
磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ
トラスコ品番
610-6795
適合機種
充電・電動インパクトドライバー
全長(mm)
95
有効長(mm)
50
シャンク形状
六角
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応