曜日別特売
CPD-6.0 磁器タイル用ドリル ベッセル 79867316

 

CPD-6.0 磁器タイル用ドリル ベッセル 79867316
CPD-6.0 磁器タイル用ドリル ベッセル 79867316
CPD-6.0 磁器タイル用ドリル ベッセル 79867316

磁器タイル用ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)6
有効長(mm)65
全長(mm)110
内容量1本注文コード79867316品番CPD-6.0
参考基準価格(税別)¥1,476販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。
刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。
クッションリングでサイズを色分け。

用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけトラスコ品番610-6780適合機種充電・電動インパクトドライバー全長(mm)110有効長(mm)65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35刃径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする