曜日別特売
EBS-4 ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用 ミトロイ 79867386

 

EBS-4 ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用 ミトロイ 79867386
EBS-4 ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用 ミトロイ 79867386
EBS-4 ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用 ミトロイ 79867386
EBS-4 ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用 ミトロイ 79867386
EBS-4 ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用 ミトロイ 79867386

ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード79867386品番EBS-4
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。
電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です。
固定溝がついた専用ビット付です。
固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します。

用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番407-7819材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)43差込角(mm)12.7×6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする