曜日別特売
18150 貫通専用差替ビット Wera 79867648

18150 貫通専用差替ビット Wera 79867648
18150 貫通専用差替ビット Wera 79867648
18150 貫通専用差替ビット Wera 79867648
18150 貫通専用差替ビット Wera 79867648
18150 貫通専用差替ビット Wera 79867648
18150 貫通専用差替ビット Wera 79867648
18150 貫通専用差替ビット Wera 79867648

貫通専用差替ビット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番469-7230
469-7230
469-7220
469-7212
469-7209
469-7218
469-7213
469-7215
469-7207
469-7208
469-7211
469-7228
469-7214
469-7222
469-7225
469-7229
469-7210
469-7224
469-7223
469-7226
469-7216
469-7221
469-7217
内容量1本注文コード79867648品番18150
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

差し替え式インパクト貫通ドライバー(921)専用に使えます。
強力に締め付けられたボルトやねじを外せます。
打撃を加えても壊れにくい丈夫なビットです。

用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。トラスコ品番469-7230材質特殊合金鋼全長(mm)70差込角(mm)6.35刃先対辺(mm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79867630
2024-07-19
用途: 予備として、
MAR SURFBOARDS

weraの差し替えショックドライバーを購入したので頻度の高いサイズだけ予備として購入しました。他のサイトのレビューなど見るとかなり先端が折れやすいそうなのでコスト的にも日本製買った方がいいかもしれませんね。でもこのサイズのショックドライバー用ビットって探すの大変だし、仕方なく買ったって感じです。星3つが妥当ですがモノタロウだけがweraの製品を種類別でわかりやすく表示してくれてるのでとても買いやすかったので星4はモノタロウへ。ってことで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする