曜日別特売
02142 ペダルペールにセットしやすいポリ袋 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 79867798

 

02142 ペダルペールにセットしやすいポリ袋 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 79867798
02142 ペダルペールにセットしやすいポリ袋 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 79867798
02142 ペダルペールにセットしやすいポリ袋 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 79867798
02142 ペダルペールにセットしやすいポリ袋 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 79867798
02142 ペダルペールにセットしやすいポリ袋 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 79867798
02142 ペダルペールにセットしやすいポリ袋 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 79867798
02142 ペダルペールにセットしやすいポリ袋 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 79867798

ペダルペールにセットしやすいポリ袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(L)30
厚さ(mm)0.015
内容量1個注文コード79867798品番02142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

袋止めにキレイにセットしやすい・耳付きで結びやすいです。

トラスコ品番
718-7678
厚さ(mm)
0.015
容量(L)
30
縦(mm)
75
横(mm)
60
材質
ポリエチレン
色
半透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする