TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ペダルペールにセットしやすいポリ袋
袋止めにキレイにセットしやすい・耳付きで結びやすいです。
材質
ポリエチレン
色
半透明
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79867798
02142
718-7678
0.015
30
75
60
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
79867868
02143
718-7679
0.013
20
55
50
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
79867877
02141
718-7675
0.015
45
80
65
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください