TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ペダルペールにセットしやすいポリ袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
20
20
30
45
厚さ(mm)
0.013
0.013
0.015
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79867868
品番
02143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
袋止めにキレイにセットしやすい・耳付きで結びやすいです。
トラスコ品番
718-7679
厚さ(mm)
0.013
容量(L)
20
縦(mm)
55
横(mm)
50
材質
ポリエチレン
色
半透明