1287 泡ハンドソープ”さくらホイップ” アルボース 79867885

泡ハンドソープ”さくらホイップ”

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード79867885品番1287
参考基準価格(税別)¥1,112販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ほのかに香るやさしいさくらの香りです。
ソメイヨシノ葉エキス(肌荒れを防ぐ成分)を配合しています。
保湿成分(グリセリンとソルビトール)を配合しています。
弾力のある泡でしっかり洗浄します。
すすぎ性が良くさっぱりした洗い上がりです。
石鹸カスが少なくシンクが白くなりにくいです。
低刺激処方(アレルギーテスト済)です。

用途皮膚の洗浄に。トラスコ品番162-9119材質主成分:水、グリセリン、ラウリン酸、PEG-400、ミリスチン酸、パルミチン酸、水酸化K、ラウレス-100、コカミドプロピルベタイン、ソルビトール、BG、ソメイヨシノ葉エキス、EDTA-4Na、香料幅(mm)78容量(mL)500高さ(mm)185種類医薬部外品:非該当奥行(mm)78希釈倍率1香りほのかなサクラの香りPRTR法非該当繰り返し・詰め替え対応
注意
※すべての方にアレルギー、皮膚刺激が起きないわけでは ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする