※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
スチールコア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
26.5
18
19
21
22
23
24
24.5
25
26
26.5
27
28
30
32
35
14
14.5
15
16
20
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79868287
品番
0037-4573
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
機械取り付け部がワンタッチタイプです。
ハイコーキ純正のボール盤カッターです。
切削スピードが速いです。
切粉の排出性が良いです。
用途
各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。
トラスコ品番
261-6667
適合機種
ハイコーキ(BM40M2)
材質
刃部:超硬チップ
加工可能板厚(mm)
35
刃径(mm)
26.5