0037-4574 スチールコア HiKOKI(旧:日立工機) 79868296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0037-4574 スチールコア HiKOKI(旧:日立工機) 79868296
0037-4574 スチールコア HiKOKI(旧:日立工機) 79868296

スチールコア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)27
内容量1本注文コード79868296品番0037-4574
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

機械取り付け部がワンタッチタイプです。
ハイコーキ純正のボール盤カッターです。
切削スピードが速いです。
切粉の排出性が良いです。

用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。トラスコ品番261-6647適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)35刃径(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする