99-TB スタビードライバー ウルトラミニ TRUSCO 79868576

 

99-TB スタビードライバー ウルトラミニ TRUSCO 79868576
99-TB スタビードライバー ウルトラミニ TRUSCO 79868576

スタビードライバー ウルトラミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード79868576品番99-TB
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

スタビードライバーでは珍しい、1本4サイズ対応です。
狭い箇所などの作業に大変便利です。
指先をハンドル上部のくぼみに固定させてスムーズに回せます。
クッションリングが使用時のすべりを防ぎます。

用途狭い箇所での締め付け作業に。付属品付属ビット[[+]]2×6.0トラスコ品番524-2306材質軸部:特殊鋼、グリップ部:PP(ポリプロピレン樹脂)全長(mm)32.5軸長(mm)30刃先[[+]]1・2・3×[[-]]6.0マグネット先端マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする