TP36 【オーダー】 デザイン看板 ノーブランド 79868699

 

TP36 【オーダー】 デザイン看板 ノーブランド 79868699
TP36 【オーダー】 デザイン看板 ノーブランド 79868699

【オーダー】 デザイン看板

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃13日以内出荷とは
この商品は寸法が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1800
注文コード
79868699
品番
TP36
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
取り扱いが楽で両面テープ等での固定が可能。一般的な溶剤系インクを使用。
ターポリンは、最もポピュラーで低価格の看板素材です。

用途
屋内・屋外両方使用可能
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1800
材質
ターポリン
厚さ(mm)
0.37
加工
【特殊加工】防炎
耐候性
6ヶ月
サービス分類
オーダー・加工
注意
※イラスト・ロゴ作成不可となりますので、データはお客様にてご用意をお願いいたします。
※極稀にお受けできないデザインがございます。その場合はキャンセルとなります。
※商品のデザインとご注文の方法はこちら
※個人宅は配送が不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする