【オーダー】 デザイン看板
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
取り扱いが楽で両面テープ等での固定が可能。一般的な溶剤系インクを使用。
ターポリンは、最もポピュラーで低価格の看板素材です。
- 用途
- 屋内・屋外両方使用可能
- 材質
- ターポリン
- 厚さ(mm)
- 0.37
- 加工
- 【特殊加工】防炎
- 耐候性
- 6ヶ月
- サービス分類
- オーダー・加工
- 内容量
- 1枚
注意
※イラスト・ロゴ作成不可となりますので、データはお客様にてご用意をお願いいたします。※極稀にお受けできないデザインがございます。その場合はキャンセルとなります。
※商品のデザインとご注文の方法はこちら
※個人宅は配送が不可となります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000~/税込¥3,300~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,000~/税込¥3,300~ |
安全標識 の新着商品
カテゴリ




























