ノーブランド
【オーダー】 デザイン看板
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×900
注文コード
79868726
品番
TP23
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
取り扱いが楽で両面テープ等での固定が可能。一般的な溶剤系インクを使用。
ターポリンは、最もポピュラーで低価格の看板素材です。
用途
屋内・屋外両方使用可能
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×900
材質
ターポリン
厚さ(mm)
0.37
加工
【特殊加工】防炎
耐候性
6ヶ月
サービス分類
オーダー・加工
注意
※イラスト・ロゴ作成不可となりますので、データはお客様にてご用意をお願いいたします。
※極稀にお受けできないデザインがございます。その場合はキャンセルとなります。
※
商品のデザインとご注文の方法はこちら
※個人宅は配送が不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300