曜日別特売
1206-3-60 クロスハンドル六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 79868978

クロスハンドル六角棒ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)3
全長(mm)105
内容量1本注文コード79868978品番1206-3-60
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。
ハンドルは穴付きでひっかけられます。
1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。

用途キャップスクリューなどのねじ回しに。トラスコ品番545-3916材質軸:特殊鋼、グリップ:複合材全長(mm)105軸長(mm)60全幅(mm)48対辺寸法(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする