日東工器
オートヒンジ丁番型 100シリーズ 空丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
293-8677
293-8651
293-8677
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79869057
品番
140-R-T MC
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。
他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上カマチがないドアなどにも使えます。
用途
屋内使用対応。
トラスコ品番
293-8677
材質
スチール
幅(mm)
120
厚さ(mm)
4
全長(mm)
198
タイプ
屋内鋼製ドア 空ヒンジ
寸法D2(mm)
32
ねじ穴数
10
グリーン購入法
適合
開き
右用