DL-210730L 靴用滑り止めスパイク 雪道 アイススパイク 着脱簡単 防滑 ゴム製 軽量 携帯用 M/Lサイズ ディーエーピーネットワーク 79869636

 

DL-210730L 靴用滑り止めスパイク 雪道 アイススパイク 着脱簡単 防滑 ゴム製 軽量 携帯用 M/Lサイズ ディーエーピーネットワーク 79869636
DL-210730L 靴用滑り止めスパイク 雪道 アイススパイク 着脱簡単 防滑 ゴム製 軽量 携帯用 M/Lサイズ ディーエーピーネットワーク 79869636
DL-210730L 靴用滑り止めスパイク 雪道 アイススパイク 着脱簡単 防滑 ゴム製 軽量 携帯用 M/Lサイズ ディーエーピーネットワーク 79869636
DL-210730L 靴用滑り止めスパイク 雪道 アイススパイク 着脱簡単 防滑 ゴム製 軽量 携帯用 M/Lサイズ ディーエーピーネットワーク 79869636
DL-210730L 靴用滑り止めスパイク 雪道 アイススパイク 着脱簡単 防滑 ゴム製 軽量 携帯用 M/Lサイズ ディーエーピーネットワーク 79869636
DL-210730L 靴用滑り止めスパイク 雪道 アイススパイク 着脱簡単 防滑 ゴム製 軽量 携帯用 M/Lサイズ ディーエーピーネットワーク 79869636

靴用滑り止めスパイク 雪道 アイススパイク 着脱簡単 防滑 ゴム製 軽量 携帯用 M/Lサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード79869636品番DL-210730L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

雪道や凍結路面でも安心して歩ける靴用滑り止めスパイクです。伸縮性のあるゴム素材で靴にしっかりフィットし、誰でも簡単に装着できます。靴底に配置されたスパイクが路面をしっかり捉え、転倒リスクを軽減。軽量コンパクト設計で持ち運びやすく、突然の降雪にもすぐ対応可能。革靴やスニーカー、長靴など幅広い靴に対応し、通勤・通学からアウトドアまで活躍する冬の必需品です。

用途
雪道や凍結路面での通勤・通学、外出時の転倒防止やアウトドアに。
寸法(mm)
130×217×8
サイズ
L
質量(g)
118
適合サイズ
L (約25.5~28cm)
セット内容
本体×2
機能
滑り止めスパイク/簡単装着
注意
※室内や床材の上では使用せず、装着状態を確認してから歩行してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき900/税込990
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする