曜日別特売
AC-10BR ウォールミラー 木製フレーム 30cm×40cm アコウスティック パラデック 79870126

AC-10BR ウォールミラー 木製フレーム 30cm×40cm アコウスティック パラデック 79870126
AC-10BR ウォールミラー 木製フレーム 30cm×40cm アコウスティック パラデック 79870126
AC-10BR ウォールミラー 木製フレーム 30cm×40cm アコウスティック パラデック 79870126
AC-10BR ウォールミラー 木製フレーム 30cm×40cm アコウスティック パラデック 79870126
AC-10BR ウォールミラー 木製フレーム 30cm×40cm アコウスティック パラデック 79870126
AC-10BR ウォールミラー 木製フレーム 30cm×40cm アコウスティック パラデック 79870126
AC-10BR ウォールミラー 木製フレーム 30cm×40cm アコウスティック パラデック 79870126

ウォールミラー 木製フレーム 30cm×40cm アコウスティック

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品はアズワン品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
54-1474-71
注文コード
79870126
品番
AC-10BR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

角丸の天然木フレームを使用しています。
シンプルでスタイリッシュなミラーです。
縦にも横にも飾れるウォールミラーです。
鏡映りがとても明るい銀引きミラーです。

質量(kg)
1.2
寸法(cm)
30×40
アズワン品番
54-1474-71
付属品
吊り下げ用紐1本
材質
天然木、3mm厚ミラー、MDF
色
ブラウン
厚さ(cm)
3
注意
※天然木を使用している為、1点1点色合いや風合いが異なります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※天然木を使用している為、1点1点色合いや風合いが異なります

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする