ウォールミラー 木製フレーム 30cm×40cm アコウスティック
角丸の天然木フレームを使用しています。
シンプルでスタイリッシュなミラーです。
縦にも横にも飾れるウォールミラーです。
鏡映りがとても明るい銀引きミラーです。
- 付属品
- 吊り下げ用紐1本
- 材質
- 天然木、3mm厚ミラー、MDF
- 厚さ(cm)
- 3
- 内容量
- 1個
注意
※天然木を使用している為、1点1点色合いや風合いが異なります※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
理美容小物 の新着商品
カテゴリ


































