パラデック
ウォールミラー 木製フレーム 30cm×40cm アコウスティック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
54-1474-73
注文コード
79870187
品番
AC-12BR
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
角丸の天然木フレームを使用しています。
シンプルでスタイリッシュなミラーです。
縦にも横にも飾れるウォールミラーです。
鏡映りがとても明るい銀引きミラーです。
質量(kg)
1.9
寸法(cm)
40×48
アズワン品番
54-1474-73
付属品
吊り下げ用紐1本
材質
天然木、3mm厚ミラー、MDF
色
ブラウン
厚さ(cm)
3
注意
※天然木を使用している為、1点1点色合いや風合いが異なります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※天然木を使用している為、1点1点色合いや風合いが異なります
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000