アトム
アトムの メガネ・ゴーグル・防災面
アトムの 安全ゴーグル
アトムの その他安全ゴーグル
安全手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10双)
注文コード
79870920
品番
121
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
天然ゴムのすべり止め付き手袋です。
用途
各種軽作業に
トラスコ品番
857-0991
材質
手袋:ポリエステル、ナイロン、すべり止め:天然ゴム
色
白
サイズ
フリー
全長(cm)
24.5±1
中指長(cm)
8±0.5
手のひらまわり(cm)
19±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。