曜日別特売
C8-06 HLベルト オフィスマイン 79871035

 

C8-06 HLベルト オフィスマイン 79871035
C8-06 HLベルト オフィスマイン 79871035

HLベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱注文コード79871035品番C8-06
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。

用途
ヘアライン作業用。
トラスコ品番852-3211適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材全長(mm)260ベルト幅(mm)使用:60ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする