ダンロップ ホームプロダクツ
粉なしニトリル極うす手袋100枚入BR1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
L
M
L
中指長(cm)
8.4
8
8.4
手のひらまわり(cm)
21.4
19.2
21.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
79872268
品番
5808
参考基準価格(税別)
¥5,074
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
厚手タイプで、強度に優れており、ハードな作業でも安心して使えます。
用途
薬品作業。
食品加工。
油作業。
掃除。
トラスコ品番
570-6569
材質
合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
0.15
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
21.4
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがあります。