曜日別特売
AB620-B 日本製ブラケットライト(ウォールランプ) 旬 shun 不織布+銀鼠 新洋電気 79872269

AB620-B 日本製ブラケットライト(ウォールランプ) 旬 shun 不織布+銀鼠 新洋電気 79872269
AB620-B 日本製ブラケットライト(ウォールランプ) 旬 shun 不織布+銀鼠 新洋電気 79872269
AB620-B 日本製ブラケットライト(ウォールランプ) 旬 shun 不織布+銀鼠 新洋電気 79872269
AB620-B 日本製ブラケットライト(ウォールランプ) 旬 shun 不織布+銀鼠 新洋電気 79872269
AB620-B 日本製ブラケットライト(ウォールランプ) 旬 shun 不織布+銀鼠 新洋電気 79872269
AB620-B 日本製ブラケットライト(ウォールランプ) 旬 shun 不織布+銀鼠 新洋電気 79872269
AB620-B 日本製ブラケットライト(ウォールランプ) 旬 shun 不織布+銀鼠 新洋電気 79872269
AB620-B 日本製ブラケットライト(ウォールランプ) 旬 shun 不織布+銀鼠 新洋電気 79872269
AB620-B 日本製ブラケットライト(ウォールランプ) 旬 shun 不織布+銀鼠 新洋電気 79872269

日本製ブラケットライト(ウォールランプ) 旬 shun 不織布+銀鼠

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79872269
品番
AB620-B
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

コロンとした愛らしいフォルムに柔らかな和の光がアクセント。国産檜の無垢材をふんだんに使った、伝統の職人技から生まれたコンビネーションランプシリーズ。芳しい香りも特徴です。小ぶりで個性豊かなシェードは各灯具に組み合わせ自在。居心地の良い、統一感のある空間を演出します。
国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。
和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。

仕様
上下逆向き使用可能
材質
枠:国産檜、ワーロン(不織布+銀鼠) 天板:合板 コード:平打コード(黒)
スイッチ
壁スイッチ
電源
工事配線
口金
E17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×250×220
電球
白熱電球40W×1(LED使用可能)
注意
※取付にあたり有資格者による電気工事が必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする