曜日別特売
347G 19X20 防鼠ビニールテープ NO.347G 19mm×20M 灰 寺岡製作所 79872304

防鼠ビニールテープ NO.347G 19mm×20M 灰

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10巻)注文コード79872304品番347G 19X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ネズミが嫌うトウガラシエキス入りカプセルを含んでおり、電線や配管に巻くだけで、長期間の忌嫌効果を発揮します。
ネズミがかじることによって忌避効果を植え付けます。

用途
絶縁用途。
ネズミからケーブル・ハーネスの漏電用に。
トラスコ品番536-9922材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2長さ(m)20芯径(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする