1520-3P-M ケミソフト業務用 3双組 アトム 79872374

 

1520-3P-M ケミソフト業務用 3双組 アトム 79872374
1520-3P-M ケミソフト業務用 3双組 アトム 79872374
1520-3P-M ケミソフト業務用 3双組 アトム 79872374

ケミソフト業務用 3双組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1組注文コード79872374品番1520-3P-M
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ケミソフト業務用のお得な3双組です。

用途
果樹収穫
農作業
園芸作業
検査
精密機器取り扱いなど
トラスコ品番857-1081材質手袋:ナイロン、すべり止め:ポリウレタン樹脂ホワイトサイズM全長(cm)22中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする