曜日別特売
200 日本一軍手(12双入) アトム 79872390

日本一軍手(12双入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード79872390品番200
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

高級リング糸を使用した、着用感が良く、耐久性に優れた軍手です。

用途あらゆる作業全般にトラスコ品番813-6880材質ポリエステル・その他サイズフリー全長(cm)22.0±0.5中指長(cm)8.0±0.5手のひらまわり(cm)19.0±1.0ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする