旭産業
コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋
1個
1袋
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
79872785
品番
AS-KGWM
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。
用途
アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。
仕様
6本ベルト、本体二重バッグ、排出口なし
トラスコ品番
524-8609
材質
表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE)
形状
角型
幅(mm)
2600
高さ(mm)
500
タイプ
本体二重バッグ
奥行(mm)
1000
容量(L)
1300
最大充填質量(kg)
1000
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないでください。