※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
共和[輪ゴム・ゴムバンド]
ゴムバンド”オーバンド”1kg袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
79873047
品番
GTA-443
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
業務用として最適です。
良質の天然の純ゴムを使用しています。
締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途
一般結束用
仕様
(1k当たりの平均本数)140本
トラスコ品番
127-8929
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
番手
#1220
折径(mm)
480
切り幅(mm)
6
内径(mm)
305
RoHS指令(10物質対応)
対応