※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
スタンダードごみ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
青
半透明
黒
青
容量(L)
70
45
70
90
厚さ(mm)
0.018
0.015
0.018
0.02
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
79873108
品番
GB-70B
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
スタンダードで使いやすい厚みのごみ袋です。
HDPEを使用しているため引っ張りや衝撃に強く、薄手でも強度があります。
トラスコ品番
256-7809
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.018
色
青
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応