曜日別特売
GB-90BK スタンダードごみ袋 TRUSCO 79873126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードごみ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)90
厚さ(mm)0.02
内容量1袋注文コード79873126品番GB-90BK
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スタンダードで使いやすい厚みのごみ袋です。
HDPEを使用しているため引っ張りや衝撃に強く、薄手でも強度があります。

トラスコ品番256-9291材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.02容量(L)90縦(mm)1000横(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする