※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
クリアーホルダー
CF-34
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
青
赤
青
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10冊)
注文コード
79873136
品番
CF-34
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
2穴・3穴・4穴のファイルに対応したパンチ穴付。
色
青
材質
PPシート製(透明)・0.2mm厚
寸法(mm)
307×232
規格
A4判
グリーン購入法
適合