LION (ライオン事務器)
PPカラ-ホルダ-
LFS-12CH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10冊)
注文コード
79873161
品番
LFS-12CH
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
2穴・4穴のファイル、バインダーにとじ込みが可能。
材質
PPシート製・0.2mm厚・パンチ穴付
寸法(mm)
305×228
色
透明
規格
A4判
グリーン購入法
適合