CF-33 クリアーホルダー LION (ライオン事務器) 79873206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリアーホルダーCF-33

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色赤
内容量1セット(10冊)注文コード79873206品番CF-33
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

分類、整理に便利な見出し付。

色
赤
材質
PPシート製(透明)・0.2mm厚
寸法(mm)
307×235
規格
A4判
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする