曜日別特売

オイルパンドレンプラグパッキン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
79873599
品番
YH-0161P
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
主な適合純正品番
MD016339
材質
鉄
厚さ(mm)
2.2
メーカー
三菱
外径(mm)
24
内径(mm)
18.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする