曜日別特売
EU28IS1JN2 防音型インバータ発電機 ホンダ 79873766

防音型インバータ発電機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79873766
品番
EU28IS1JN2
参考基準価格(税別)¥366,900販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。
エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。
2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。

種類
エンジン:空冷4ストローク単気筒OHV、燃料:自動車用無鉛ガソリン
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
潤滑油:0.55
適合規格
国交省超低騒音型
タンク容量(L)
有効燃料:12.7
方式
電力変換:インバーター
交流電圧(V)
100
直流電圧(V)
12
車輪
なし
乾燥質量(kg)
59
連続運転時間(h)
約17.3~約7(1/4負荷~定格負荷)
交流電流(A)
28
相数
単相
直流電流(A)
12
エンジン形式
GX200T2
始動方式
リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式
電圧調整方式
PMW
定格出力(kVA)
2.8
エンジン総排気量(cm3)
196
グリーン購入法
適合
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
658×447×558
騒音レベル(dB)
84~90(LWA)(1/4負荷~定格負荷)、88(LWA)(3/4負荷)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする