弘進ゴム
ジクシーセーフティー GSS-0401
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
26
25
26
27
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79873774
品番
D0012AZ-L
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
一体成型のPVC長靴のロングタイプです。
汚れや傷が付きにくく、お手入れがしやすい材質です。
用途
現場作業
トラスコ品番
529-6185
材質
PVC
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
26
足幅
EEE
丈(cm)
38